エスコ
205mmはさみ・剪定
切断能力
直径20mm
全長(mm)
205
仕様
押し切り構造で握る力をしっかりと伝達し、一般的な剪定はさみよりも約30%軽い力で扱えます。
刃長
55mm
質量(g)
225
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088084
EA540BK-2
オープン
¥
2,660
¥
2,926
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください