エスコ
205mmはさみ・剪定
切断能力
直径25mm
全長(mm)
205
仕様
包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味
刃長
60mm
質量(g)
228
材質(刃)
刃物鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088109
EA540BK-12
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください