エスコ
[+-]スタビードライバーセット(ステンレス製)
材質(グリップ)
SUS550
セット内容
6本組
商品構成
セット品
サイズ(mm)
(+)#1・#2・#3、 (‐)5.5・6.0・8.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088547
EA557DT
プラス、マイナス
75/150mm
オープン
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください