エスコ
25mm[+-]ドライバー(差替え式・スタビー型)
仕様
マグネット付(ビットの方に磁気帯びています)
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44088985
EA564KD-2A
プラス、マイナス
セット時:75
40
オープン
¥
440
¥
484
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください