エスコ
40mm/755g無反動ハンマー(ナイロン)
全長(mm)
350
仕様
ヘッド交換式
材質
頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)
755
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089064
EA570AB-5
オープン
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください