エスコ
60mm/1590g無反動ハンマー(ナイロン)
全長(mm)
410
仕様
ヘッド交換式
材質
頭:ナイロン(円・平形) 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付)
全質量(g)
1590
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089089
EA570AB-7
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください