エスコ
6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途
仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用
仕様
ボールポイント付
材質
ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
サイズ
全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm
質量(g)
100
軸径
6mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089493
EA573A-6A
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください