曜日別特売

7本組六角棒レンチ(ボールポイント付)

7本組六角棒レンチ(ボールポイント付) - エスコ

色の違いによってサイズの選別が容易です。

仕様ボールポイント付セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状ボールポイント仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44089509EA573LF-100
オープン
6,780
7,458(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする