エスコ
7本組六角棒レンチ(ボールポイント付・ロング)
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様
ボールポイント付
セット内容
7本組
軸長(mm)
80/185
先端形状
ボールポイント
仕上
パウダーコート仕上げ
サイズ(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089527
EA573LL-100
オープン
¥
7,580
¥
8,338
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください