エスコ
10mm六角棒レンチ/T型
軸長はハンドルの根元からの大きさです。
ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)
10
軸長(mm)
200
先端形状
六角
ハンドル寸法(mm)
119
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089633
EA573MP-10
オープン
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください