4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)

4.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付) - エスコ

軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付

寸法(mm)4軸長(mm)150先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)92サイズ規格ミリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44089649EA573MR-4
オープン
2,450
2,695(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする