エスコ
8.0mm六角棒レンチ/T型(ボールポイント付)
軸長はハンドルの根元からの長さです。
ボールポイント付
寸法(mm)
8
軸長(mm)
150
先端形状
ボールポイント
ハンドル寸法(mm)
117
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44089676
EA573MR-8
オープン
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください