曜日別特売

直径62mm/4500g両頭ハンマー

直径62mm/4500g両頭ハンマー - エスコ
頭部対辺(mm)62全長(mm)850材質頭:機械構造用炭素鋼(S53C) 柄:ポリプロピレン頭質量(g)4500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44090105EA575WL-17
オープン
10,600
11,660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする