曜日別特売

163mmカッターナイフ(ネジロック式)

163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ163mmカッターナイフ(ネジロック式) - エスコ
材質(刃)特専黒刃仕様落下防止用コード取付穴付き材質刃:特専黒刃、本体:アルミダイキャスト全長(mm)163刃長(mm)100mm刃幅(mm)18mm刃厚(mm)0.5mm内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44091277EA589CY-15
オープン
1,900
2,090(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする