曜日別特売

8x10mmラチェットメガネレンチ

8x10mmラチェットメガネレンチ - エスコ

仮締め専用の板ラチェットレンチです。

全長(mm)120仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10質量(g)70タイプストレートタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44091785EA602CC-2
オープン
4,650
5,115(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする