エスコ
10x12mmラチェットメガネレンチ
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
150
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
10×12
質量(g)
130
タイプ
ストレートタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44091794
EA602CC-3
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください