エスコ
12x14mmラチェットメガネレンチ
仮締め専用の板ラチェットレンチです。
全長(mm)
165
仕様
6ポイント
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
12×14
質量(g)
230
タイプ
ストレートタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44091803
EA602CC-4
オープン
¥
5,070
¥
5,577
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください