曜日別特売

8本組/6-22mm両口めがねレンチ

8本組/6-22mm両口めがねレンチ - エスコ
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093176EA612TA-3
オープン
34,100
37,510(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする