曜日別特売

19本組片目片口スパナセット(インチ)

19本組片目片口スパナセット(インチ) - エスコ
全長(mm)95/300セット内容19点材質クロム合金鋼サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44093623EA612TB-2
オープン
79,600
87,560(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする