エスコ
10本組めがねレンチセット
全長(mm)
165/365
仕様
75°タイプ
セット内容
10点
材質
クロム合金鋼
サイズ
6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)
350×350×45(H)mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093639
EA612TB-3
オープン
¥
49,400
¥
54,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください