エスコ
23本組片目片口スパナセット(インチ)
全長(mm)
95/330
セット内容
23点
材質
クロム合金鋼
サイズ
3/16”・13/64”・7/32”・15/64”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/6”・1-1/8”
トレー寸法(mm)
530×350× 35(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093709
EA612TC-2
オープン
¥
112,300
¥
123,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください