エスコ
25本組片目片口スパナセット
全長(mm)
100/450
セット内容
25点
材質
クロム合金鋼
サイズ(mm)
5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34
トレー寸法(mm)
530×350×80(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093903
EA612TH-1
オープン
¥
118,700
¥
130,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください