エスコ
29本組両口・片目片口スパナセット
セット内容
両口スパナ(薄口):5.5×5.5mm、12×12mm、14×14mm(各2本)、片目片口スパナ:6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・22・24・30 ・32・36mm(7・11mmは各2本)、片目片口スパナ(ロング):17mm
材質
クロム合金鋼
全長(mm)
78~131
質量(g)
3752
トレー寸法(mm)
530×350×80(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093919
EA612TH-2
オープン
¥
116,200
¥
127,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください