エスコ
9本組両口スパナセット(インチ)
全長(mm)
140/300
セット内容
9点
材質
クロム合金鋼
サイズ
1/4”×5/16”、3/8”×7/16、 1/2”×9/16”、19/32”×11/16”、 5/8”×3/4”、3/4”×7/8”、 25/32”×13/16”、15/16”×1”、 1-1/8”×1-5/16”
商品構成
セット品
トレー寸法(mm)
460×250×30(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093973
EA612VA-2
オープン
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください