エスコ
12本組コンビネーションレンチ(ラチェット式)
全長(mm)
144/252
仕様
ラチェット式
セット内容
12点
材質
クロム合金鋼
サイズ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
トレー寸法(mm)
460×250×30(H)mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44093989
EA612VA-3
オープン
¥
76,600
¥
84,260
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください