エスコ
10本組/4-11mm片目片口スパナ
狭い箇所での作業や小さいボルト等を回すのに適したショートサイズのスパナです。
全長(mm)
65/100
仕様
12ポイント(4mm・4.5mmのみ6ポイント)
付属品
ビニールケース付
セット内容
10本組
材質
工具鋼
厚さ(mm)
2.3/4
サイズ
4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094549
EA614BD-1
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください