エスコ
5.5x7.0mm薄口スパナ
二面幅(mm)
5.5×7
全長(mm)
100
材質
カーボンスチール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
5.5×7
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094576
EA615AD-11
オープン
¥
335
¥
369
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください