エスコ
1/2”sqT20-T45[Torx]ビットソケット(ホールド機能付
先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)
1/2”
サイズ
T20・T25・T27・T30・T40・T45
セット内容
6本組
全長(mm)
140
先端形状
Torx
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094865
EA617AM-500
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください