エスコ
1/2”sqx4-10mm[Hex]ビットソケット(ホールド機能付
先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の 脱落を防ぐ形状です。
差込角(inch)
1/2”
対辺(mm)
4.5・5・6・7・8・10
仕様
ホールド機能付
セット内容
6本組
全長(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44094883
EA617AM-700
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください