エスコ
3/8”sqx10mm[2重4角]ソケット
四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)
10
差込角(inch)
3/8”
全長(mm)
26
外径(mm)
16.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44095757
EA618BW-100
オープン
¥
970
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください