エスコ 25mmバックル(プラスチック製)

エスコ 25mmバックル(プラスチック製) - エスコ
(3件のレビュー)
仕様両端にアジャスター機能付き材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)35×66適合バンド幅(mm)25内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097613EA628RA-225
オープン
470
517(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44097613
2022-10-27
用途: 車の運搬時
建設業・工事業

軽トラックで 荷物の固定に 使ってます 
  バンドの中間で 使ってます

対象商品 : 44097613
2022-04-23
用途: 車の幌のベルト留
有限会社黒須商店

軽トラの幌の開け閉めのベルト留として取り付けして使用している。ベルトの数が多いので開け閉めの時に簡単で楽になった。

対象商品 : 44097613
2021-10-20
用途: 作業一般

今まではナスカンを使っていたのですが
小さくて扱いづらく
イチイチ手袋を外しての
両手作業で面倒でした。
他の紐に引っ掛かって
危ないことも有りました。
これはベルトじゃなくても
少し加工すれば紐や壁/デッキアイにも
固定でき片手で脱着できます
分厚い手袋でも使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする