曜日別特売

30mmカラビナフック(プラスチック製・5個)

30mmカラビナフック(プラスチック製・5個) - エスコ
(1件のレビュー)
材質ポリアセタール樹脂寸法(mm)18×30穴径(mm)3開口幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097814EA628RX-11
オープン
560
616(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44097814
2021-11-14
用途: サコッシュのショルダーストラップ
その他業種

手持ちのサコッシュのショルダーストラップ両端のフックが小さく貧弱だったので、少し大きく、強度の高いポリアセタール製の本製品に交換しました。
ゲートのスプリングが少し弱いように感じますが、今のところ不意に外れたりはしていません。
5個組での販売ですが、そんなに必要ない場合が多いと思うので、バラ売りの方が有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする