8x146mmバンジーコード(フック付/10本)

8x146mmバンジーコード(フック付/10本) - エスコ
(1件のレビュー)
全長(mm)約146仕様鉄製フックOD色コード径(Φmm)直径8フック内径(Φmm)17フック線径(Φmm)4mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44097857EA628WH-40A
オープン
1,310
1,441(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44097857
2020-09-22
用途: テント・タープ等設営時
その他業種

ロープのテンションがかけやすく、10本あるわりに安くて重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする