エスコ
135x5mmS型フック(OD色/5個)
色
OD色
材質
スチール
サイズ
線径:5mm 全長:135mm 口幅:42mm
使用荷重(kg)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098329
EA638ED-42
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください