エスコ
75mmカラビナフック(プラスチック製/蛍光ナチュラル)
(1件のレビュー)
色
蛍光ナチュラル
材質
ポリアセタール
全長(mm)
75
線径(Φmm)
9
開口幅(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098426
EA638JG-31
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください