エスコ
7.0x70mmスナップフック(10個)
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.18
線径(Φmm)
7
内寸(mm)
56×19
開口寸法(mm)
8
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098478
EA638JP-32
オープン
¥
1,020
¥
1,122
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください