エスコ
6.0x60mmスナップフック(10個)
材質
SUS316
使用荷重(t)
0.12
線径(Φmm)
6
内寸(mm)
48×17
開口寸法(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44098539
EA638JP-43
オープン
¥
715
¥
787
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください