エスコ
5.0mm六角棒レンチ/T型(絶縁)
仕様
1000V絶縁
軸長(mm)
110
先端形状
六角
ハンドル幅(mm)
90
サイズ(mm)
5.0
サイズ規格
ミリ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099686
EA640LL-5
オープン
¥
8,510
¥
9,361
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください