エスコ
670-1030mm刈込鋏(伸縮柄)
用途
壁際や狭所などの、芝刈機では刈れない場所の剪定作業に
全長(mm)
670/1030
刃長(mm)
160
質量(kg)
1.05
使用目的
剪定作業
材質(刃)
炭素刃物鋼
材質(ハンドル)
アルミハンドル
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44099869
EA650A-41
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください