曜日別特売

1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式)

1900-2880mm伸縮式高枝鋏(ダブルグリップ式) - エスコ
切断能力直径20mm全長(m)1.9/2.88仕様両手で力を2倍掛けられる「ダブルグリップ」仕様刃長48mm材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高炭素刃物鋼内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44099887EA650AX-43
オープン
12,300
13,530(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする