エスコ
440x230x300mmツールバッグ(ポリエステル製)
仕様
ショルダーベルト付
材質(本体)
ポリエステル(900デニール)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×230×275
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
275
外寸法・奥行(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100544
EA683ZK-6
410×230×275
オープン
¥
8,630
¥
9,493
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください