エスコ
17本組片目片口スパナセット
全長(mm)
127/293
仕様
12ポイント
セット内容
17本組
材質
クロムバナジウム鋼
サイズ(mm)
6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100578
EA684AA-6
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください