エスコ
8本組コンビネーションギアレンチセット
セット商品数
8点セット
仕様
12ポイント
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
140/248
サイズ
8・10・11・12・13・14・17・19mm
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44100605
EA684RA-408A
オープン
¥
8,860
¥
9,746
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください