エスコ
30mmx10mメジャー(ストッパー/ベルトフック付)
(1件のレビュー)
全長(m)
10
幅(mm)
30mm
仕様
ベルト掛け付
材質
テープ:炭素鋼、 バネ:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44101908
EA720GL-10B
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください