エスコ
-50/+250℃放射温度計(折りたたみ式)
仕様
レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ
展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源
単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)
接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能
0.1℃
精度(℃)
接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能
最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率
0.10/1.00(設定可)
距離係数
接触時:無し 非接触時:10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102188
EA701X-13
オープン
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください