-25/+250℃放射温度計

-25/+250℃放射温度計 - エスコ
測定範囲(℃)‐25/250温度表示方式デジタル精度(℃)±1(‐2/40℃)分解能0.1℃電源CR2032×1個(付属)サイズ31(W)×19(D)×80(H)mm仕様ホールド機能放射率0.95(固定)距離係数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
精度(℃)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102197EA701X-14‐25/250±1(‐2/40℃)0.1℃
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする