エスコ
デジタルマルチテスター
仕様
テストリード付
サイズ
84(W)×45(D)×167(H)mm
機能
導通、ダイオード
直流電流
4/10A
交流電流
0.1m/10A
静電容量
51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102285
EA707AC-1
400/4k/40k/400k/4M/40M
340g
単4電池×3本 (付属)
オープン
¥
25,000
¥
27,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください