エスコ
デジタルマルチテスター
仕様
テストリード付
サイズ
84(W)×45(D)×167(H)mm
機能
導通、ダイオード、温度・デューティ比
直流電流
600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
交流電流
600μ/6000μ/60m/600m/6/10A
静電容量
6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
抵抗(Ω)
質量(g)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102294
EA707AC-2
60/600/6k/60k/600k/6M/60MΩ
340g
単4電池×3本 (付属)
オープン
¥
39,000
¥
42,900
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください