エスコ
高圧活線接近警報器(キュービクル作業用)
仕様
防滴構造
サイズ
77(W)×40(D)×114(H)mm
電源
CR1620電池×1個(付属)
定格電圧
AC6600V
音量
65dB以上
周波数
50/60Hz共用
ディスプレイ
音
対象電線
交流
防水性
防滴構造
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102547
EA707DW-6
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください