エスコ
ミニクランプメーター(デジタル)
仕様
真の実効値測定可能
サイズ
63(W)×28(D)×158(H)mm
周波数
40/60/60/1000Hz
機能
導通チェック、 AC検電(非接触式)、 データホールド、 オートパワーオフ、 バックライト
レンジ切替
電圧、抵抗を自動判別
直流電圧
0.5/600V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
抵抗(Ω)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102687
EA708KC-2
1.0/600V
6/60/200A
単4電池×2本(付属)
20mm
60/600/6k/60k/600k/6M/60M
オープン
¥
11,600
¥
12,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください